サニタリー直管SUS316L 3S

サニタリー直管SUS316L 3S コンサス

仕様●材質:SUS316L●管サイズ:3S●外径:76.3mm●内径:72.3mm●長さ:600mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9164-79 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64184638 -
27,900
27,800
30,580 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする