曜日別特売

キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入)

キムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入) - キンバリークラークキムテック G3 ホワイトニトリルグローブ 1袋(100枚入) - キンバリークラーク

強度、耐油性に優れた白色ニトリル製で耐静電性にも優れています。
ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
18メガオームの超純水で4回洗浄しているため、溶出物質や発塵が限りなく少なくなっております。
クラス100クリーンルームでポリパック包装しており、紙片混入を防止しています。

仕様●サイズ:XS●全長:305mm●厚み:中指先0.16mm/手のひら0.13mm/袖0.10mm●材質:ニトリルゴム●パウダーフリー●左右兼用●滑り止めのエンボス加工●クラス10クリーンルーム対応●ロット毎に分析表(溶出物質や発塵などのデータ)発行●材料、包装に環境負荷物質を含みません。●ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア●化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」準拠・適合●天然ゴム ラテックスフリー/パウダーフリー※アレルギー体質の方で、万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。●旧型番:HC61010アズワン品番65-9619-21内容量1袋(100枚)
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6418543556880
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする