曜日別特売

シングルロックラッチ用保護カバー D7

シングルロックラッチ用保護カバー D7 - フエニックス・コンタクト

サイズ D7 の Phoenix 保護カバーは、シングルロックラッチを備えています。PA 素材と黒色で構成されています。保護等級: IP54 及び IP65 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:シングルロックラッチ用保護カバー●サイズ:D7●コード番号:207-2126アズワン品番65-7707-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641885401419273
2,070
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする