コロカットQD旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNH04000004TFシリーズ

コロカットQD旋削加工用チップ(320)1セット(10個入) QDNH04000004TFシリーズ サンドビック

上部下部クーラントと安定したクランプ機構を備えており、良好な切りくず処理と確実な性能を発揮します。
安定した突切り、深溝加工に適しています。
旋削加工用。

仕様●チップ形状:1コーナ仕様●SSC:H●CW:4.00●AN:7°●ANN:4°●RE:0.40●APMX:2.80●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:612-9927 アズワン品番65-8214-97 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64190414 QDNH04000004TF
24,200
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする