Bague Bs C 20 63 - BSP 1/2 - BOLT 13/16 1袋 10個入
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 21.54、外径は 28.58 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
- 仕様
- ●ねじ/ボルトサイズ:C20.63●外径:28.58mm●内径:21.54mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6270
- アズワン品番
- 65-7938-45
- 内容量
- 1袋(10個)
ねじ・ボルト・釘 の新着商品
カテゴリ













