[EA763AA-511~513用] リアビューカメラ

[EA763AA-511~513用] リアビューカメラ エスコ

鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサーを搭載。 スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
IP67相当の防塵・防水性を実現。劣悪な環境となる車外取り付けに対応しています。
※ブラケットは必要に応じてビス止めを行なってください。 ただし、その場合はボディへの加工はお客様の責任で行なってください。

仕様●【EA763AA-511~513用】リアビューカメラ●サイズ:23.4×23.4×23.9(H)mm●重量:21g●出力映像:広角鏡像(後方確認用)●撮影素子:1/3.6型 カラーCMOSセンサー●画素数:約33万画素●レンズ:広角、焦点距離 f=1.12mm F値 2.2●映像出力:1Vp-p(75Ω)●照度範囲:約0.9~10万Lux●電源電圧:14.4V(9~16V)●ケーブル長:カメラ部 1.5m/電源ケーブル 7.5m アズワン品番65-9279-70 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64195777 EA763AA-521
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする