cotta
minne×cottaクッキー型 おかお
手作り通販サイト「minne」(ミンネ)の人気作家、はるちゃん雑貨さんとのコラボのクッキー型です。
うさぎ・くま・ねこ・たぬきの顔のクッキー型です。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
60×60×H75
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868764
95684
¥1,103
¥
529
¥582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください