cotta ラングドシャプレート ねこ

cotta ラングドシャプレート ねこ - cottacotta ラングドシャプレート ねこ - cottacotta ラングドシャプレート ねこ - cotta
(1件のレビュー)

cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
ラングドシャの生地を、ねこの形に抜くことができます。

材質シリコン茶色外寸(mm)240×180×厚み2品名・タイプラングドシャプレート耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386840597159
562
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63868405
2025-09-29
用途: ラングドシャを作る
クレープ スフル飲食業

薄くて良い感じに焼けました。
こんがり日焼けした猫ちゃんが揃って焼けて可愛いすぎてメロメロです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする