cotta
minne×cottaクッキー型 抱っこねこ
手作り通販サイト「minne」(ミンネ)の人気作家、SUIMINさんとのコラボのクッキー型です。
クッキー・たいやき・ぬいぐるみをだっこしたネコのクッキー型です。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
寸法(mm)
65×45.5/49.5/41.5×H75
品名・タイプ
クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868789
95687
¥814
¥
389
¥428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください