cotta
cotta ラングドシャプレート お花
cottaオリジナルのシリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。
お花とサクラの形のラングドシャが作れます。
材質
シリコン
色
茶色
外寸(mm)
283×175
品名・タイプ
ラングドシャプレート
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868414
97909
¥591
¥
259
¥285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください