cotta
cotta シリコンチョコモールド フォレスト
cottaオリジナルのシリコンチョコレートモールドです。
5種類のかわいいチョコレートが作れます。
仕様
食洗機:可、電子レンジ:可、オーブン:可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可
材質
シリコン
色
茶色
外寸(mm)
225×192×H17
品名・タイプ
チョコモールド
耐熱温度(℃)
230
耐冷温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867529
95081
¥628
¥
589
¥648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください