cotta
cotta 抱っこクッキー型(くま・うさぎ・ねこ・わに)
cottaオリジナルのスタンプ式クッキー型です。
両腕を折り返し、動物たちに「cotta 抱っこクッキー型(ミニクリスマスセット)」の小物を持たせて一緒に焼くとかわいいです。
4個セットです。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可
材質
ABS
外寸(mm)
61×61/58×65.5/61×61/57.5×61.5
品名・タイプ
クッキー型
内容量
1セット
注意
※火の近くに近づけないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63868606
97504
¥864
¥
559
¥615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください