cotta
cotta ネコパン型 ミニ
かわいいネコの形をしたミニパンが焼けます。
型の内側にスプレーオイルなどを吹き付けてから、パン生地を入れてください。
仕様
食洗機:不可、電子レンジ:不可
材質
スチール・アルミメッキ
外寸(mm)
径100×H100
内寸(mm)
86×80×H100
品名・タイプ
猫パン型
内容量
1個
注意
※食器洗浄機、食器乾燥機に入れないでください。
※金属タワシまたはみがき粉で磨くと傷がつきます。
※金属部は刃状になっていますので、取り扱いにはご注意ください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。手に触れるとケガをする場合があります。
※火のそばに置かないでください。
※サビが出たらこすり落とし、うすく食用油を塗って保管してください。
※型を初めてご使用になる前に、空焼きをじゅうぶん行ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63867590
97110
¥1,911
¥
1,398
¥1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください