曜日別特売

cotta 海クッキー型(ラッコ・ハンマーヘッドシャーク・ウツボ)

cotta 海クッキー型(ラッコ・ハンマーヘッドシャーク・ウツボ) - cottacotta 海クッキー型(ラッコ・ハンマーヘッドシャーク・ウツボ) - cottacotta 海クッキー型(ラッコ・ハンマーヘッドシャーク・ウツボ) - cotta

cottaオリジナルスタンプ式クッキー型です。
海のいきものシリーズで、ちょっとめずらしい動物たちを揃えました。
専用の台紙を使うと簡単にラッピングもできます。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可材質ABS寸法(mm)ラッコ24.5×54、ハンマーヘッドシャーク49×48、ウツボ40×45品名・タイプクッキー型耐熱温度(℃)90耐冷温度(℃)-40内容量1セット
注意
※火の近くに近づけないでください。
※食器用洗剤で洗ってからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6386880797195
843
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする