ディスプレイ用カバー EA764AFシリーズ
ホコリや汚れからテレビを守るテレビカバーです。
素材に抗菌加工を施しています。
洗濯できる素材です。
テレビの天面または背面に面ファスナーを貼りつけて使用します。テレビを使用する際、カバーをめくってもテレビから外れず、毎回、カバーの取り外しと取り付けをする必要がありません。
前面の液晶画面を保護するカバーで、背面の配線などに影響がありません。
仕様●サイズ:約W1360×D890×H0.2mm●材質:ポリエステル100% 制電素材●重量:約76g●撥水加工:無し
アズワン品番65-9280-82
内容量1個
キーボードカバー の新着商品
