18V充電式インパクトドライバー
ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに
木材・樹脂の穴あけに
専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
インパクト機構
LEDライト
無段変速
正転・逆転
ブレーキ付き
仕様●モーター電圧:DC18V●無負荷回転数:約0~2,800min-1(無段変速)●打撃数:約0~3,600回/分●最大トルク:約180N・m(1,835kgf・cm)●能力:普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12●ビット差込口:6.35mm六角軸●本体サイズ:約長さ165×幅84×高さ210mm ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)●ねじ締め(最大):木ねじ Φ4.1×38mm 米松 約240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 約60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 約90本(付属品)●インパクトドライバー本体×1●6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1●18V2.0Ah専用バッテリーパック×1●18V専用充電器×1●取扱説明書×1
アズワン品番65-9390-39
内容量1個
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64216646 | SL-IDR180-AS | 15112819 | SL-IDR180-AS |
![]() |
SHARE LINK 充電式インパクトドライバー | 高儀 | 1個(1個) | ¥11,980 税込¥13,178 | 注文コードが変更になりました。 |