DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 5個入

DINレール取付用端子アクセサリ クロスコネクタ Aシリーズ 1箱 5個入 WEIDMULLER

革新的なプッシュインテクノロジの採用により、配線時間を最小限に抑えることができます。直接挿入により、すべての導体タイプに対応する高い導体引き抜き力と簡単な取り扱いを実現します。

仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:A●併用可能製品:Klipponコネクト端子台●危険区域認証:IECEx●コード番号:179-3014 アズワン品番65-7589-42 内容量1箱(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64217547 1528130000
38,800
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする