Armatex防炎ジャンパー AX7000

Armatex防炎ジャンパー AX7000 - 日光物産(NIKKO)Armatex防炎ジャンパー AX7000 - 日光物産(NIKKO)Armatex防炎ジャンパー AX7000 - 日光物産(NIKKO)Armatex防炎ジャンパー AX7000 - 日光物産(NIKKO)Armatex防炎ジャンパー AX7000 - 日光物産(NIKKO)Armatex防炎ジャンパー AX7000 - 日光物産(NIKKO)Armatex防炎ジャンパー AX7000 - 日光物産(NIKKO)Armatex防炎ジャンパー AX7000 - 日光物産(NIKKO)

高い防炎性能を有しています。
洗濯しても防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。
溶接、溶断、火気のある現場に。

内容量1着
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64290557AX7000 3L BL67-2363-18
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68359377AX7000 3L EG67-2363-19
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66343088AX7000 3L GR67-2363-20
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69065625AX7000 3L NV67-2363-21
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69661560AX7000 4L BL67-2363-22
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68359386AX7000 4L GR67-2363-24
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65755910AX7000 4L NV67-2363-25
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66810058AX7000 5L BL67-2363-26
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68503726AX7000 5L GR67-2363-27
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69065634AX7000 5L NV67-2363-28
11,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65755928AX7000 6L BL67-2363-29
14,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66787378AX7000 6L GR67-2363-30
14,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66555818AX7000 6L NV67-2363-31
14,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66666935AX7000 L BL67-2363-32
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65755937AX7000 L EG67-2363-33
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69065650AX7000 L GR67-2363-34
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69661569AX7000 LL BL67-2363-35
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65755946AX7000 LL NV67-2363-38
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
68359395AX7000 M BL67-2363-40
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69065668AX7000 M EG67-2363-41
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66415355AX7000 M NV67-2363-43
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66785664AX7000 S BL67-2363-44
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68503735AX7000 S EG67-2363-45
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69065686AX7000 S GR67-2363-46
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64218518AX7000 S NV67-2363-47
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65755919AX7000 4L EG67-2363-23
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69065659AX7000 L NV67-2363-39
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65755955AX7000 LL EG67-2363-36
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69661578AX7000 LL GR67-2363-37
10,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
69065677AX7000 M GR67-2363-42
10,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする