Aluminum alloy Coupling

Aluminum alloy Coupling Seeed Studio

このカップリングにより、4mm。シャフトのモーターをホイール、つまりメカナムホイール、または回転が必要な同じハブパターンを持つ他のオブジェクトに接続できます。

仕様●項目1:シャフトカプラー●項目2:Aluminum alloy Coupling A01●材質:アルミニウム合金●内径:4mm ,外径:15mm●フランジ径:28mm●長さ:16mm アズワン品番67-0451-80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64220155 110990458
630
599
659 (税込)
33日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする