丸型コネクタ 4極 スタンダード インライン 1袋 150個入

丸型コネクタ 4極 スタンダード インライン 1袋 150個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivityシリーズ1 CPCコネクタ、ワンピースシールド
組み込み済みのグレーエラストマ製接着ペリフェラルシールを備えた、UL94V-0黒色熱可塑性樹脂製シリーズ1 シールド一体丸型プラスチックコネクタ。 このシリーズ1 シールド丸型コネクタ製品は、角形フランジレセプタクル、フリーハンギングレセプタクル、及びプラグで構成されています(詳細については、表を参照)。 角型フランジレセプタクルタイプのシリーズ1丸型プラスチックコネクタはフランジシールを採用しています。代表品番 ; 362-4429 362-4429、; 362-4441 362-4441、及び ; 362-4457 362-4457 を参照してください。

仕様●極数:4●実装タイプ:インライン●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スルーホール●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:11●接合型:キー付き●接続方向:ストレート●シリーズ:CPC Series 1●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3733 アズワン品番65-7769-56 内容量1袋(150個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64220277 796096-2
546,000
539,800
593,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする