ニッケル HS ナガイ CCP 2.5×5 1000本入

ニッケル HS ナガイ CCP 2.5×5 1000本入 サンコーインダストリー

寸法(mm)d:M2.5
寸法(mm)L:5
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M2.5
ねじ長さ(mm):5
ねじ径(mm):M2.5
表面処理名:ニッケル

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:242-5487 アズワン品番67-1661-50 内容量1箱(1000本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64224854 A0-00-504M-0025-0050-05
18,981
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする