曜日別特売

アダプタ Switch Disconnector With Fuses 3NJ6 用

アダプタ Switch Disconnector With Fuses 3NJ6 用 - SIEMENS

ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器、プラグ対応変流器( 250/5 A 及び 2.5 VA )用の Siemens アクセサリです。動作温度範囲は -10 → 55 ℃ ですIP20 等級です

仕様●種類:変流器●併用可能製品:スイッチ遮断器(ヒューズ 3NJ6 付き●コード番号:226-2791アズワン品番65-7814-88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642258593NJ6930-3BG21
12,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする