ICカード錠 EA951KFシリーズ
鍵穴がないのでピッキング不可能。
防滴構造で屋外設置も可能。
電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。
ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)
既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。
取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~43●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:13LA/LA/LA・MA/LAF/LASP/LDA/LE/WLA●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-72
内容量1セット