エスコ
560x295x220mm/22L バスケット OD色/3個
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
サイドにはハンドルがあり、重たいモノを持つ時にご利用ください。
仕様
●容量:約22l●サイズ(mm):560×295×220●色:OD●材質:ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)●積み重ね可能●長尺工具・道具類の収納に適したロングサイズ
アズワン品番
65-9260-26
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64226516
EA505AS-14
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください