平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚
平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。
本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット●固定:シリンダーヒートジャケット用固定ベルト(別売)●20mm厚●400×200mm
アズワン品番65-9231-90
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。