AMPHENOL
自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ 1袋 2個入
仕様
●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:17mm●幅:17.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5746
アズワン品番
65-7720-79
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64229508
AT04-2P-P060
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください