アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2000個入

アクセサリ AMPLIMITE シリーズ 用途 D-subコネクタ 1箱 2000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

AMPLIMITE D-Subコネクタシリーズ、HDE及びHDPオスねじリテーナー
AMPLIMITE HDE及びHDPシリーズの金属シェルD-Subコネクタ用のAMPLIMITEオスねじリテーナーキットです。 これらのオスねじリテーナーキットには、それぞれ亜鉛めっき透明又は黄色クロメート加工済みスチールオスねじ2本、ステンレススチール保持クリップ2個で構成されています。 これらのオスねじリテーナーキットのねじサイズは4-40です。 品番 ; 450-9208 450-9208 と ; 717-4549 717-4549 は黄色クロメート仕上げ、品番 ; 717-4498 717-4498、; 782-6269 782-6269 は透明クロメート仕上げです。 ねじ長: 品番 ; 450-9208 450-9208 - 5.59 mm 品番 ; 717-4549 717-4549 - 5.08 mm 品番 ; 782-6269 782-6269 - 5.08 mm 品番 ; 717-4498 717-4498 - 5.59 mm

仕様●種類:ねじリテーナー●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:191-8339アズワン品番65-7663-93内容量1箱(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642310575205980-4
1,301,000
1,298,000
1,427,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする