角型バルブ開閉札(常時閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ

角型バルブ開閉札(常時閉)/10枚 55x40mm EA983Jシリーズ アズワン

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
バルブの設置場所に。
特定化学物質等障害予防規則、第15条<バルブ等の開閉方向標示等>特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令 ※標示板の色・サイズは定められていません。
※取付金具は別売です。

仕様●サイズ(mm):55×40×1●内容:常時閉●色:赤●取付穴径:Φ3.5mm●材質:ラミプレート●ラミネート加工●両面印刷●上部ハトメ付 アズワン品番65-9338-10 内容量1組(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64233385 EA983J-50B
2,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64233385 EA983J-50B 02525826 特15-19A 特15-19A バルブ標識 開閉札 ラミプレート(角) 日本緑十字社 02525826 バルブ標識 開閉札 ラミプレート(角) 日本緑十字社 1袋(10枚) 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする