NORCOMP
D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入
仕様
●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1255
アズワン品番
65-7510-37
内容量
1セット(54個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64235765
SDF-R15-213L011
¥
96,200
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください