8/23より値下げ!現場を応援
TSM-103-01-L-SH-K-TR ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 450個入 SAMTEC 64238084

ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(450個)
注文コード
64238084
品番
TSM-103-01-L-SH-K-TR
参考基準価格(税別)¥54,200販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)値下げ
53,980
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6076
アズワン品番
65-7683-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする