赤外線サーマルイメージャー付き 真の実効値 DTシリーズ

赤外線サーマルイメージャー付き 真の実効値 DTシリーズ CEM

赤外線イメージャーの内蔵設計により、非接触でホットスポットを素早く識別できるプロフェッショナル真の実効値工業用マルチメーターです。高速A/D変換サンプリング時間および高精度の測定を実現。高精度データロギングおよびトレンドキャプチャ機能を提供します。インテリジェントシステムにより、オンラインでソフトウェア更新、PCキャリブレーションなどのスマートで多機能な操作ができます。ローパスフィルタ機能により、可変周波数駆動(VFD)信号を正確に測定できます。

仕様●IR解像度:80×80ピクセル●視野(FOV):21°×21°●熱感度:<0.1℃@ +30℃●NETD:10mK●イメージ周波数:50Hz●対象温度範囲:-20~260℃●フォーカスモード:フォーカスフリー●焦点距離:7.5mm●スペクトル範囲:8~14um●カラーパレット:酸化鉄レッド/レインボー/グレー/グレー反転●精度:±3℃または読み取り値の±3%(環境温度/10℃~35℃、物体温度/>0℃)●真の実効値:マルチメータ機能●電圧DC●▼最大範囲:1000V●▼最大解析度: 100mV●▼最高精度:±(0.09%+5)●電圧AC●▼最大範囲:1000V●▼最大解析度:100mV●▼最高精度:±(0.8%+5)●当前DC●▼最大範囲:10A●▼最大解析度:0.1uA●▼最高精度:±(0.9%+5)●当前AC●▼最大範囲: 10A●▼最大解析度:0.1uA●▼最高精度:±(1.2%+5)●抵抗性●▼最大範囲:60MΩ●▼最大解析度:0.1Ω●▼最高精度:±(0.5%+5)●キャパシタンス●▼最大範囲:6000uF●▼最大解析度:0.01nF●▼最高精度:±(1.2%+8)●周波数●▼最大範囲:10MHz●▼最大解析度:0.01Hz●▼最高精度:±(0.09%+5)●ダイオードと連続性:あり●稼働時間:最大8時間●電源:リチウムイオン充電池、ACアダプター/充電器●寸法:195×80×58mm●重量:540g アズワン品番65-9088-25 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64241530 DT-9889
93,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする