墜落制止用器具(胴ベルト) EA998FRシリーズ
補助ロープは伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。ランヤードは必要な長さに調整でき、ロック機構により墜落時にも短い落下距離で停止します。ランヤードは織ロープの引き出しから巻き取りまでの操作を片手で自由自在に行うことができるワンハンドリトラ。
仕様●耐荷重:100kg以下(装備重量含む)●重量:1,745g●材質:巻取式ストラップ/中/ベクトラン、表面/ポリエステル 伸縮式ストラップ/ポリエステル ベルト/ナイロン●<ベルト仕様>●サイズ:50×1,200mm●バックル形状:スライド式●<ランヤード仕様>●サイズ:主ランヤード/15×1,400mm 補助ロープ/32×1,050mm(伸長時)●巻取式●伸縮式●アルミフック●第一種ショックアブソーバ付(主ランヤードのみ)●補助ロープは伸縮自在ストラップ
アズワン品番65-9344-01
内容量1個
安全保護具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64245888 | EA998FR-181 | 47785266 | TB-ORL-2-593-NV-BLK-BK-M-JAN-BP |
![]() |
ワンハンドリトラ | ツヨロン(藤井電工) | 1セット | ¥19,980 税込¥21,978 | 注文コードが変更になりました |