15mmx17.5m マスキングテープ用カッター
刃に触れずにテープがカットできます。
テープの送り出しとカットが片手でできます。
必要な長さまでテープを自由に引き出して使えます。
車両塗装時のマスキングにも使用できます。
仕様●幅(mm):15●長さ(m):17.5●厚さ(mm):0.09●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●粘着力:0.114N/mm●耐熱温度:120℃(30分)●サイズ:21×104×85mm●片手で使えるテープカッター●透明カバーでテープ残量が一目でわかりやすく、テープが汚れにくい●塗装準備、メモなどの仮止めに●テープを貼った上からでも重ね貼り可能
アズワン品番65-9282-24
内容量1個