立体型シリンダーヒートジャケット

立体型シリンダーヒートジャケット CoolHeat

円筒形の立体型ジャケットです。厚さ30mmの高密度ガラスマットが、射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。

仕様●外装材:シリコンガラスクロス●内装材:耐熱ガラスクロス●断熱材:高密度ガラスマット(30mm厚)●固定:耐熱マジックテープ●内径(mm):320●内周(mm):955●開口部(mm):50●長さ(mm):700 アズワン品番65-9230-64 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64252985 C3250-70
140,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする