高圧洗浄機 モータ駆動式 タンク付高所揚水タイプ 16.7L/min 14.7MPa
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。
全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。
ベーシックタイプは機能性、簡便性、操作性を追求した普及タイプが豊富に揃っています。
ダンプ、ミキサー車、重機などの車輌洗浄用。
セグメント、スラブ型枠の洗浄用。
壁面・岩盤の洗い出し用。
その他、さまざまな洗浄用。
仕様●吐出水量(L/min):16.7●吐出圧力(MPa):14.7●幅(mm):1110●奥行(mm):635●高さ(mm):790●周波数(Hz):50●電源(V):三相200●出力(kW):5.5●管理品番:HPJ-7150W-51●電源コード長さ:7m●キャブタイヤケーブル●ノズル●機内吸水ホース(ストレーナ付)●機内余水ホース●吐水ホース●給水タンク●原産国:日本●コード番号:299-9143
アズワン品番65-9684-05
内容量1台