950ml クリーニングガン

950ml クリーニングガン - エスコ950ml クリーニングガン - エスコ950ml クリーニングガン - エスコ950ml クリーニングガン - エスコ950ml クリーニングガン - エスコ950ml クリーニングガン - エスコ950ml クリーニングガン - エスコ

泡状の化学薬品を安全に混合して噴霧するのに最適です。発泡剤入りクリーナー、洗剤、石鹸濃縮物等を簡単に泡立てることができます。タンク内の洗浄液の混合比率は5段階で設定できます。真鍮製のクイックコネクタでスプレーガンを簡単に取り付け・取り外し可能です。洗浄後、発泡ノズルを外しスプレーガンで素早く洗い流せます。ノズルは垂直・並行方向に調整可能です。タンク側面に目盛付き。目詰まり防止フィルター付き。濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。

仕様プラグなしエスコ品番EA115MS-11材質タンク:ポリエチレン、ノズル:プラスチック樹脂、コネクタ部:真鍮、シール部:ニトリルゴム質量(g)700容量(L)0.95使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)接続ねじ3/4”NHオスサイズ(mm)Φ101×228(H)危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64255968EA115MS-11
オープン
13,200
14,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする