曜日別特売

ステンカットBIO

ステンカットBIO - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

ベースオイル・添加剤に植物由来原料を使用した環境配慮型の切削油です。
高粘度・油脂粉体配合により、密着性・油膜強度に優れています。
第四石油類のため引火点が高く、第一~第三石油類と比較して安全性が高いです。
塩素フリーなのでダイオキシンなどの有害物質発生の心配がありません。

用途
各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタンなど)の切削、切削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑
成分
植物脂肪酸エステル、潤滑油添加剤
引火点(℃)
233
外観
黄褐色不透明液体
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
40(90.8mm2/s)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
252mL
銅板腐食
1a(100℃、3h)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78058736001024
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする