曜日別特売

高性能潤滑スプレー アドモスAS-03

高性能潤滑スプレー アドモスAS-03 - TGK(東京硝子器械)

-20℃~+200℃までの高温で使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
増ちょう剤にウレアを使用しているので、高温時でも軟化しにくいです。 耐水性に優れているので、水分が混入してもちょう度変化が少なく流失しません。 機械的安定性、酸化安定性があり、長期間の使用に威力を発揮します。 キャップに、ガス抜き機構を搭載しているので、安全に残ガスが抜けます。DL41

用途
建設機械、自動車、印刷機械、各種機械、 鉄道、工場設備機械の軸受、ギヤー、チェーン、スライド面、コンベアー、エレベーター、自転車などの各部品の潤滑・防錆。 ワイヤーロープ、ピン、ブッシュ等の手差し給油個所。
色
外観:淡褐色
容量(mL)
420
種類
耐熱・防水・グリーススプレー
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78061159AS-03
¥3,760
¥3,698
¥4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする