ウインド
箸ぞうくん おつまみ(自助食器) OTシリーズ
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。
ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様
●仕様:おつまみ(緑)●★入数:1本●全長(mm)・重さ(g):約210・20●材質:PBT樹脂・ステンレス●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約20g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番
9-1139-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64257115
OT-9
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください