曜日別特売

910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH

910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH - WIKA

WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 50 ~ 250 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です

仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7958アズワン品番65-7920-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642599159091688
37,700
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする