ローラーベアリング 内径30mm レース幅19mm
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 18 mm、外径は 26 mm、幅は 16 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材
仕様●内径:30mm●外径:72mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:19mm●コード番号:207-8666
アズワン品番65-7926-33
内容量1個
商品豆知識
SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングのボア径は 18 mm、外径は 26 mm、幅は 16 mm です。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材