曜日別特売

D-subコネクタ 15極 ケーブルマウント 1袋 100個入

D-subコネクタ 15極 ケーブルマウント 1袋 100個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、MIL-C-24308 に合わせて寸法を定めたサイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタとかん合できます。軍用規格認定シリーズの商用タイプ シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス

仕様●極数:15●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:Amplimite●シリーズ番号:1658678●コード番号:189-5933アズワン品番65-7775-42内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
642661541658678-1
223,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする