自動車用コネクタ端子 1袋 10694個入

自動車用コネクタ端子 1袋 10694個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity 115 V dc ピンタイプコネクタコンタクトは、ハウジング内にコンタクトを保持し、ワイヤ及びケーブルに対して圧着タイプの終端処理を行うことができます。ケーブル対ケーブルコネクタシステム バレルタイプ - 圧着 コンタクトベース材質 - 銅合金

仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5287 アズワン品番65-7507-52 内容量1袋(10694個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64267089 020-0511-20
676,000
669,800
736,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする