SKF(日本エスケイエフ) SKF(日本エスケイエフ)の メカニカル部品 SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受) SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック ベアリングユニットインサート 35mm ベアリングユニットインサート 35mm 注文コード 64272436 SKF 35MM インサートベアリングユニット、SE 仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●静定格荷重:15300N●動定格荷重:25500N●コード番号:195-9618 アズワン品番65-7977-99 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SY 35 FM 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 64272436 SY 35 FM ¥16,000 ¥15,980 ¥15,980 ¥17,578 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 ベアリング呼び番号の見方 メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボールベアリング20mm42mm SKF(日本エスケイエフ) 税込¥2,517~ ¥2,288~ ベアリングユニット 4穴 60mm SKF(日本エスケイエフ) 税込¥32,978~ ¥29,980~ ステンレスピロー ピロー形 一端密閉形カバー付き UCSPシリーズ FYH(日本ピローブロック) 税込¥8,358~ ¥7,598~ 円筒ころ軸受 NU NTN(エヌティーエヌ) 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ 円筒ころ軸受 NU2300形 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ スラストワッシャ付カムフォロアCF□WBUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) 税込¥3,298~ ¥2,998~ 自動調心ころ軸受 円筒穴 21300番台 NSK(日本精工) 税込¥4,178~ ¥3,798~ ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK 税込¥912~ ¥829~ (22) 深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ (2) 円すいころ軸受 4T NTN(エヌティーエヌ) 税込¥868~ ¥789~ (5) 高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV8016AC1 IKO(日本トムソン) 税込¥18,678~ ¥16,980~ 深溝玉軸受 LLHC3/5K NTN(エヌティーエヌ) 税込¥681 ¥619 バスケットへ ピロー形ユニット UCP-FC形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥3,188~ ¥2,898~ ピロー形ユニット UCP-FCD形 FYH(日本ピローブロック) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 組合せアンギュラ玉軸受7300番台 NSK(日本精工) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 税込¥1,648~ ¥1,498~ (29) ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM) Seeed Studio 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ギヤード・モーター GB 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM) GB 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ サーボモータA410 日本ニューティーシー 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品ベアリング(軸受)樹脂/プラスチック標準タイプ(穴あき) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります 標準タイプ(穴あき) ねじ軸タイプ カシメ軸タイプ フランジタイプ(樹脂軸受) シェアする マイページ 最近見た商品