タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1100mm 歯数 220 ピッチ 5mm ポリウレタン
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1100mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:220●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0467
アズワン品番65-7883-14
内容量1個