長野計器
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番
65-4328-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64274457
JM71-173
¥
55,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください