吸着ホワイトボードシート暗線入 TWKLシリーズ

吸着ホワイトボードシート暗線入 TWKLシリーズ TRUSCO

プロジェクター投影が可能吸着ホワイトボードシートです。
ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。
暗線入

仕様●板面色:白●厚さ(mm):1●縦(mm):900●横(mm):1200●色:白●方眼:50mm●材質/仕上:ホワイトボード面/ポリエチレンテレフタレート(PET)、中芯/鉄粉シート、吸着面/アクリル発泡体●セット内容/付属品:ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個●注意:樹脂が密着できず吸盤作用がきかない場所には貼り付けできません。●原産国:日本●コード番号:382-0205 アズワン品番65-9791-66 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64275629 TWKL-90120
20,571
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする