基板対ケーブル

基板対ケーブル SAMTEC

Samtec FFTP シリーズ虎 Tiger eye IDC ツイストペアケーブルアセンブリです。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PBT です。定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:FFTP●CN1:Tiger Eye●CN2:Tiger Eye●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●ケーブル長:450mm●コード番号:197-6641 アズワン品番65-7448-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64277510 FFTP-10-D-18.00-01-N
3,940
3,898
4,288 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする