日本理化学器械(NRK)
分留管(二又連結管) 070シリーズ
仕様
●TS上部:15●TS下部:24●TS側管:24●コード番号:070-2424
アズワン品番
65-8674-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64282236
070-2424
¥14,000
¥
13,980
¥15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください