ねじ端子 ライトアングル 1箱 30個入

ねじ端子 ライトアングル 1箱 30個入 WURTH ELEKTRONIK

仕様●方向:ライトアングル●定格電流:350A●脚数:36●材質:真鍮●コード番号:230-2019 アズワン品番65-7571-46 内容量1箱(30個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64287258 74611164
103,000
98,980
108,878 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする